伸縮 プライバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
108件の「伸縮 プライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「先曲がり ドライバー」、「プライバー」、「スタビレー」などの商品も取り扱っております。
フレックスプライバー 伸縮式 角度調整機能付き モノタロウランキング1位
長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。 狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。全長(mm)335~465質量(g)790刃幅(mm)14.5頭部幅(mm)25.5
1本
3,998税込4,398
当日出荷

マルチポジションプレーバー JTCランキング2位
使用箇所に合わせて14箇所の角度でヘッドが固定できます。押すと角度が変わります。
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プライバーセット 貫通タイプ モノタロウランキング3位
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に全長(mm)210、300、460、610質量(g)140、320、520、680軸長(mm)95、180、320、475先端幅(mm)10、15、17、18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
3,298税込3,628
当日出荷

マルチポジションプライバーセット CUSTOR(クストー)ランキング4位
使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼。(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼幅(mm)(エッジ)14全長(mm)245質量(g)360許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
1セット(3本組)
11,980税込13,178
当日出荷

可変プライバー SIGNET(シグネット)ランキング5位
SIGNET(シグネット)可変プライバー
アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。 ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。
用途自動車修理金属板加工機械修理など軸径(Φmm)(六角)16全長(mm)615質量(g)1400本数1商品構成単品
1本
7,498税込8,248
当日出荷

1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

穴の芯出し、こじる、拡げる、たたく等ができる便利なバーです。
トラスコ品番807-0203軸径(Φmm)16質量(g)685寸法L(mm)410
1本
4,798税込5,278
当日出荷

ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。 また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。
用途ベルトの調整やミッション脱着時に材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)200、300、450、600軸長(mm)103、182、315、467先端幅(mm)9.8、15、18、18.5
1セット(4本)
1,898税込2,088
当日出荷

用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。軸径(Φmm)3全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類材質(軸)CR-V柄長さ(mm)80硬度HRC48材質(クリップ)PP+TPR
1セット(4本)
999税込1,099
当日出荷

日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
材質S53C
1本
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)約140形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)約3質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
1セット
539税込593
当日出荷

亜鉛メッキ製。お手入れが簡単、亜鉛メッキ仕上げ。先端が曲がっているため、テコの力で強力に扱えます。
1本
8,570税込9,427
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

こじる、拡げる、抜く、持ち上げるなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途取り外し作業、分解作業、こじり作業。軸長(mm)125刃幅(mm)10.5
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ラングツールズプライバー
ハンドルには打撃用のプレートが付いています。先端はアクセスしやすいようにカーブしたデザインです。焼入合金鋼を黒染めし耐久性を高めています。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)1143質量(g)2720刃幅(mm)22
1本
12,980税込14,278
翌日出荷

こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
1セット(4本)ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。
用途ブレーキシュー摺動面間のグリスアップ作業(バックプレートの隙間あけ)ベルト調整やパーツ分解、コジリ作業にトラスコ品番494-2647材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)141軸長(mm)130先端幅(mm)10
1本
1,498税込1,648
当日出荷

手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
用途つかみ、曲げ作業。仕様フラット材質炭素工具鋼全長(mm)約285
1個
1,698税込1,868
当日出荷

貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。 拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。 抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。 オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7661質量(g)800寸法L(mm)600寸法T(mm)10寸法W(mm)19
1本
7,798税込8,578
当日出荷

アイアンの魅力を生かしたシンプルなパイプ両端がすっきり見えるデザイン。 DIY初心者でも簡単に取付けられ、収納力・ディスプレイ力がアップします。 伸縮式で、設置したい棚のサイズに合わせて取付け可能。 柱と柱の間に渡してロッドを取り付けることができます。 木材の柱に付属の専用ソケットをねじで取り付け、伸縮タイプのロッドを引き伸ばして差し込み、ひねって固定するだけで一人でも、プラスドライバー1本と付属のネジで手軽に取付けできます。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ネジ:鉄・メッキ、樹脂部品:ASA樹脂使用場所屋内専用
1本
1,398税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

明邦化学WG-6
耐久性のあるABS樹脂を採用した防滴ケース 6コマタイプ 蓋は独立開閉式 内トレイを外すと1コマに、付けると2コマになります WG-9のトレイが搭載可能
仕様サイズシール、マグネットシール付材質ポリカーボネート寸法(mm)115×73×18ブルー/ホワイト質量(g)64寸法A(mm)26寸法B(mm)25.5仕切板3仕切数(個)6仕切りありトレー深さ内寸(mm)9.5材質(パッキン)シリコーンゴム材質(止具)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689税込758
当日出荷